TL200-85SN 専用ロックナットカプラ TRUSCO 08377056 TL200-85SN 専用ロックナットカプラ TRUSCO 08377056

専用ロックナットカプラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08377056 品番 TL200-85SN
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。
スリーブロック構造で安全です。
プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。

使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。 トラスコ品番284-1053 質量(g)114 相手側ホースサイズΦ8.5×Φ12.5mm
注意
※一般カップリングと互換性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08377047
2020-12-21
用途:
塗装作業時

塗装作業時にロックナットカプラでないのを使用中
エアーホースを引っ張った時に何度も外れたので
購入して使用した所、エアーホースを引っ張っても
外れないので便利で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする