TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの ブレードホース
ソフトウレタンブレードチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
08377092
品番
SUB-6.5-100
参考基準価格(税別)
¥56,760
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
1.4
トラスコ品番
228-0132
材質
ポリウレタン
質量(kg)
5.5
色
橙
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
6.5
肉厚(mm)
1.75
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
許容曲半径
40mm
特性
耐圧/柔軟性