※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの コイルホース
ハイパワーコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08377381
品番
HPC-5K
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。
従来のコイルホースに比べて弾性回復に優れています。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
使用範囲(m)
3.8
最高使用圧力(MPa)
2.5
トラスコ品番
215-4099
材質(本体)
ポリウレタン
質量(g)
265
使用温度範囲(℃)
-40〜60
寸法A(mm)
820
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
420
使用流体
圧縮空気