※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THC-307 ハイパワーコイルホース TRUSCO 08377415 THC-307 ハイパワーコイルホース TRUSCO 08377415

ハイパワーコイルホース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 使用範囲(m)5.7 最高使用圧力(MPa)3 注文コード08377415 品番THC-307
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,530 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は使用範囲・最高使用圧力など6種類から選べます 他の種類を見る

手元のストレート部分は、30cmと操作性に優れています。
従来のコイルホースに比べて弾性回復に優れています。

ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)5.7 最高使用圧力(MPa)3 トラスコ品番277-5271 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)349 使用温度範囲(℃)-40〜80 寸法A(mm)1040 寸法D(mm)100 寸法E(mm)40 寸法B(mm)300 寸法C(mm)640 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする