※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCH-7NG ウレタンコイルホース TRUSCO 08377485 UCH-7NG ウレタンコイルホース TRUSCO 08377485

ウレタンコイルホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08377485 品番 UCH-7NG
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。
手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。

ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8 トラスコ品番214-7360 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)1200 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 寸法C(mm)600 使用流体圧縮空気 使用範囲(m)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする