TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08378027
品番
TD-100-CY
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
材質
(本体)タフナイロン
(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
ノズル長(mm)
25
ノズル取付部
G1/8
全長(mm)
125
質量(g)
160
用途
一般ダスト作業に。
トラスコ品番
287-1891
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度(℃)
-10〜60
接続方式
ニップル
エアー接続口
G1/4