TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08378036
品番
TD-100-DX
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
材質
タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ
(Oリング)NBR
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
16
エアー接続口
G1/4ネジ
用途
一般ダスト作業に。
トラスコ品番
287-1904
全長(mm)
175
質量(g)
201
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続方式
ニップル
ノズル取付部
G1/8