TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの ボタン式エアーダスターガン
エアーダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08378097
品番
TD-10-1
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
3.0
取付口
(エア)G1/4
用途
一般ダスト作業
仕様
ボタンプッシュ式
トラスコ品番
287-1840
材質(本体)
真鍮、鉄、ニッケルメッキ
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(Oリング)
NBR