※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-7S スプリング式ウレタンコイルホース TRUSCO 08378237 SC-7S スプリング式ウレタンコイルホース TRUSCO 08378237

スプリング式ウレタンコイルホース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08378237 品番 SC-7S
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

伸縮性が強く、作業性が優れています。
高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。

ホース取付口G1/4 最大使用寸法(m)6 質量(g)530 樹脂寸法(mm)内径5・外径8 内径×外径(Φmm)5×8 トラスコ品番231-4665 材質ポリウレタン樹脂 全長(mm)1165 流体圧縮空気 内径(Φmm)5 使用温度範囲-40〜+80℃ 外径(Φmm)8 使用空気圧力(MPa)0.7(20℃) 最小曲半径23mm 使用範囲(m)6 コイル径(mm)40 コイル長(mm)350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08378291
2018-12-12
用途:
NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電 様

普通に使えるのですが若干固いです。
また思ったよりも短めですかね。
コスト的にはモノタローブランドのガン付のを買った方が安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする