※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD-75SC-7S スプリングウレタンコイルダスターセット TRUSCO 08378273 TD-75SC-7S スプリングウレタンコイルダスターセット TRUSCO 08378273

スプリングウレタンコイルダスターセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08378273 品番 TD-75SC-7S
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。
伸縮性が強く、作業性が優れています。
高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
先端流量調節機付ダスター採用。

ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部ねじ径G1/8 ホース取付口G1/4 トラスコ品番231-4622 質量(g)730 使用温度範囲-40〜+80℃ 使用空気圧力(MPa)0.7(20℃) 質量(g/セット)730 最小曲半径23mm 樹脂寸法(mm)内径5・外径8 最大使用寸法(m)6
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08378255
2019-07-19
用途:
温風エアブロー
製造業

特殊な用途かもしれないが、温風で使用するため使用温度80℃までと明記されているのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする