曜日別特売
TD-18-0N エアーダスター標準ノズル TRUSCO 08378334

 

TD-18-0N エアーダスター標準ノズル TRUSCO 08378334
TD-18-0N エアーダスター標準ノズル TRUSCO 08378334

エアーダスター標準ノズル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)24
内容量1個注文コード08378334品番TD-18-0N
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。

ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0639材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: エアーツール使用時
製造業

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

2025-01-06
用途: 仕事で使用

安価な割に予想以上に好評です
長さ違いを検討中です
またよろしくお願いいたします

対象商品 : 08378325
2022-06-29
用途: エアーダスターのノズル交換

エアーダスターを落としてしまい、ノズルが折れてしまったので交換しました。安価で購入出来る満足しています。

対象商品 : 08378325
2021-09-07
用途: リサイクル工場内の機器の整備メンティナンスと身体衣服の清掃
NPO法人地球船クラブ

前回購入した物より、太くて丈夫な物を選びました。
細いものは根もとから折れやすいですので。

対象商品 : 08378325
2018-02-05
用途: エアブロー用

切削屑のエアブローで利用。よく折ることがあるため、予備として購入

対象商品 : 08378316
2017-08-17
用途: メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする