※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAG-50 エアーガンジャンボタイプ TRUSCO 08378675 MAG-50 エアーガンジャンボタイプ TRUSCO 08378675

エアーガンジャンボタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08378675 品番 MAG-50
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法A(Φmm)63 寸法B(Φmm)63 寸法C(Φmm)90 寸法D(mm)219 寸法E(mm)85 寸法F(mm)76 寸法G(mm)58 寸法H(mm)36 寸法K(mm)12.7 用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 トラスコ品番227-5643 質量(kg)2.5 材質(本体)SS400 材質(ノズル)アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1.75 ホース取付口3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08378675
2018-02-27
用途:
パンチ抜きかすのバキューム

機能、能力は申し分ありません が、価格がやや高いですね。 大きなサイズは需要の関係上致し方ないのかもしれませんが・・・

対象商品:
08378693
2016-10-31
用途:
残渣の吸引用として
個人のお客様

予想以上に強力でしたのでもう1台発注しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする