TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの バキュームブロワガン
エアーガンセット深穴タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08378745
品番
MAG-11D
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
セット内容
ホースバンド×2個
ダストホース2m×1本
ダストバック×1個
寸法A(Φmm)
26
寸法B(Φmm)
25
寸法D(mm)
215
寸法E(mm)
164
寸法F(mm)
20
寸法H(mm)
4
トラスコ品番
227-5775
全長(mm)
210
質量(g)
350
全高(mm)
135
吸気管径(Φmm)
26
口外径(Φmm)
Φ20.0
最小内径(Φmm)
20.0
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
Rc1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.25
排気口
Φ25mm
寸法D
45度