TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの バキュームブロワガン
エアーガンセット深穴タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08378754
品番
MAG-22D
参考基準価格(税別)
¥32,220
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
セット内容
ホースバンド×2個
ダストホース2m×1本
ダストバック×1個
寸法A(Φmm)
38
寸法B(Φmm)
32
寸法D(mm)
235
寸法E(mm)
183
寸法F(mm)
20
寸法H(mm)
5
トラスコ品番
227-5783
全長(mm)
235
質量(g)
436
全高(mm)
145
吸気管径(Φmm)
38
口外径(Φmm)
Φ30.5
最小内径(Φmm)
30.5
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
Rc1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.47
排気口
Φ32mm
寸法D
45度