※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーガンコックなし本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小内径(Φmm)11 トラスコ品番227-6160 注文コード08378903 品番MAG-11L
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は最小内径・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。

寸法A(Φmm)20.0 寸法B(Φmm)25 全長(mm)142 寸法F(mm)44 寸法D(mm)142 寸法E(mm)67 空気消費量(m3/min)0.25 寸法C(Φmm)34 質量(g)196 用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 トラスコ品番227-6160 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 最高使用圧力0.6MPa 最小内径(Φmm)11 常用使用圧力(MPa)0.6 寸法G(mm)31 プラグ1/4 コック無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08378912
2015-03-04
用途:
エアガンで吹き飛ばしていたゴミなどを逆に吸い込むようにするため

取扱うところが少ないため、キャッチ用の袋とともに購入出来助かりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする