TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの バキュームブロワガン
エアーガンコックなし本体
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小内径(Φmm)
22
トラスコ品番
227-6178
注文コード
08378937
品番
MAG-22S
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
最小内径・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
寸法A(Φmm)
30.5
寸法B(Φmm)
32
全長(mm)
144
寸法F(mm)
44
寸法D(mm)
144
寸法E(mm)
68
空気消費量(m
3
/min)
0.47
寸法C(Φmm)
42
質量(g)
235
用途
粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
トラスコ品番
227-6178
材質
本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
最小内径(Φmm)
22
常用使用圧力(MPa)
0.6
寸法G(mm)
33
プラグ
1/4
コック
無し