エアーガンコック付本体

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08378964 品番 MAG-22LV
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(Φmm)30.5 寸法B(Φmm)32 寸法C(Φmm)42 寸法D(mm)144 寸法E(mm)68 寸法F(mm)44 寸法G(mm)32 プラグ1/4 用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 トラスコ品番227-6224 全長(mm)144 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)308 材質(ノズル)アルミ合金 最小内径(Φmm)22 常用使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.47 コック付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08378964
2025-01-16
用途:
粉塵の吸引
建設業・工事業

想像以上に良かったです
軽くてコンパクト。
なのに吸引力は抜群でした!
ゴミパックも生地がしっかりしていて鋭利な物に引っ掛けない限り破れないんじゃないか?と思うくらいです
せっかくいい商品なので紹介動画などがあればもっと早く買う決断が出来たと思う

対象商品:
08378973
2015-08-13
用途:
自作のサンドブラストの内部視認確保のための排塵用。

コック付きの為エアー排出量が微妙に調整できてとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする