GS-410  O メンテナンスBOX TRUSCO 08379131 GS-410  O メンテナンスBOX TRUSCO 08379131 GS-410  O メンテナンスBOX TRUSCO 08379131 GS-410  O メンテナンスBOX TRUSCO 08379131

メンテナンスBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08379131 品番GS-410 O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,770
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプ。
雨に強く水の入りにくい設計です。
金属部はステンレス(SUS304)を使用、防錆に強い。
シリンダー錠取り付け可能(別売)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×232×230 トラスコ品番133-6134 材質フック:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)2.8 オレンジ 材質(本体)ABS強化樹脂 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする