樹脂山型工具箱 青

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08379183 品番YP-350 B
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

防錆に強く、金属部はステンレスを使用。
フックはポリカーボネート樹脂。
シリンダー錠取り付け可能(別売)
防雨に強く、水の入りにくい設計です。
樹脂トレー(YN-35)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×175×154 トラスコ品番133-7459 質量(kg)0.8 ブルー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)800 外寸法・幅(mm)381 外寸法・高さ(mm)154 外寸法・奥行(mm)175
注意
※中皿は付いていません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08379183
2020-12-07
用途:
工具箱の買い替えで
サービス業

清掃関連の工具を入れるため錆びる金属製ではなく樹脂製を選択しました。
サイズは予定通りですが、まだ小慣れていないためキシミが激しく、フロントのパチンバックルがやたらと硬いです。
ハンドルが固定式で無駄に動かず長く使えることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする