※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ペンチ用 工具差し
中山式ペンチ差し3本差シ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08379332
品番
NP-3
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
安全帯ベルトにも装着できる。
高品質で耐久性があります。
材質/仕上
牛皮(キップスキン)
仕様
60mmベルト通し付
トラスコ品番
143-2800
寸法(mm)
180×200
摘要
3本差し
質量(g)
190