TC-96HR 電動ドリルホルダーケース TRUSCO 08379515 TC-96HR 電動ドリルホルダーケース TRUSCO 08379515

電動ドリルホルダーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08379515 品番TC-96HR
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。
色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。

材質/仕上
(金属部)ステンレス製。
ナイロン
発泡ポリエチレン(PE)
仕様
カラビナ付
小物ケース型
用途各種工具を機能的に収納に。 トラスコ品番253-7427 寸法(mm)(約)155×120×75 摘要電動工具ぶら下げ用フック1個付き 質量(g)263 ベルト通し幅(mm)約75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする