TRUSCO
TRUSCOの ベルト・ベルトサポーター
TRUSCOの ウエストサポーター
TRUSCOの サポートベルト
ベルトサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08379637
品番
TC-71
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力がある為、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。
ベルト通し3カ所はすべてマジックテープ仕上げ
材質/仕上
ナイロン
発泡ポリエチレン(PE)
用途
屋内作業・屋外作業に。●電工関係、内装工事などに。
トラスコ品番
232-0495
長さ(mm)
675
幅(mm)
100
寸法(mm)
675×100
色
ブルー
質量(g)
159