※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFP-0545-[15/100] SP シート固定フレーム 0545 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08379683 AFP-0545-[15/100] SP シート固定フレーム 0545 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08379683

SP シート固定フレーム 0545 タイプ [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08379683 品番AFP-0545-[15/100]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥284
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ビニールシート固定用押さえフレーム

断面2次モーメント
Ix 0.065×104 mm4
Iy 4.01×104 mm4
用途0.3mmビニールの固定用 材質A6063S-T5 長さ(mm)15〜100 質量(kg/m)0.637 表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装 引張強度(N/mm2)185 断面積(mm2)263.1
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08379683 AFP-0545-[15/100] 48905282 AFP-0545 【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック) 1本 42〜 税込46 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする