TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの ドライバー用 工具差し
ツールケースS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08379743
品番
TRS-91
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリエステル600dを採用。
耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。
リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
材質
ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル
用途
室外作業/室内作業/DIYにも
トラスコ品番
287-1939
幅(mm)
80
高さ(mm)
265
質量(g)
45