TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグスチール製
BOX付工具箱
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
1.8
注文コード
08380364
品番
PT-36B-D
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
有効内寸法・幅・質量・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
仕様
工具箱はPT-36Bを使用
トラスコ品番
117-3375
材質
プラボックス:ポリスチレン(PS)
質量(kg)
1.8
材質(本体)
スチール
ボックス組合わせ
PT-4A×3個、PT-B2×3個
シリンダ錠(別売)
不可