TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグスチール製
BOX付工具箱
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
3.2
注文コード
08380477
品番
PT-430B-E
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
有効内寸法・幅・質量・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
仕様
工具箱はPT-430Bを使用
トラスコ品番
117-3405
材質
プラボックス:ポリスチレン(PS)
質量(kg)
3.2
材質(本体)
スチール
ボックス組合わせ
PT-B2×6個、PT-C1×6個
外寸法・幅(mm)
415
外寸法・高さ(mm)
315
外寸法・奥行(mm)
415
有効内寸法・奥行(mm)
305
有効内寸法・高さ(mm)
60
有効内寸法・幅(mm)
405
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
415×415×315