TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの シャコ万力
ステンレスB型シャコ万力
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08380985
品番
TSC-50
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サビや腐食に強いSUS304製です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
バーコ型です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥
989
¥
1,088
税込
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
38
材質(本体)
SUS304
質量(g)
470
締圧力(kN[kgf])
3.5
用途
食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。
トラスコ品番
234-1255