曜日別特売
TEUF-12 電動ドライバーソケット TRUSCO 08381466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEUF-12 電動ドライバーソケット TRUSCO 08381466
TEUF-12 電動ドライバーソケット TRUSCO 08381466

電動ドライバーソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)12
内容量1丁注文コード08381466品番TEUF-12
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。
TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。

対辺寸法(mm)12トラスコ品番253-0171軸径(Φmm)6.35質量(g)82全長L(mm)100寸法D(Φmm)17.0寸法l1(mm)13寸法l2(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする