※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEUF-13 電動ドライバーソケット TRUSCO 08381475 TEUF-13 電動ドライバーソケット TRUSCO 08381475

電動ドライバーソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 08381475 品番 TEUF-13
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。
TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。

対辺寸法(mm)13 トラスコ品番253-0180 軸径(Φmm)6.35 質量(g)85 全長L(mm)100 寸法D(Φmm)18.5 寸法l1(mm)13 寸法l2(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする