TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの 電動ドリル用
TRUSCOの 電動ドリル用ソケット
電動ドライバーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08381545
品番
TEUF-21
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。
TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
対辺寸法(mm)
21
トラスコ品番
253-0228
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
124
全長L(mm)
100
寸法D(Φmm)
28.5
寸法l1(mm)
18
寸法l2(mm)
40