TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの ビットソケット
TRUSCOの ヘキサゴン
電動ドライバーソケット(フォームタイ(仮枠)・軸足用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
08381581
品番
TES-KB
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用)
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])
6.35
対辺寸法(mm)
8.0
トラスコ品番
253-0091
軸径(Φmm)
6.35
摘要
軸足用
質量(g)
30
全長L(mm)
57