TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
ギヤレンチ コンビタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08381861
品番
TGR-C12
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
正逆は切り替えピン式です。
美しい硬質クロムメッキ処理をしています。
スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。
72枚歯のギアを採用しています。
対辺寸法(mm)
12
厚さ(mm)
(スパナ)6.4:(めがね)8.4
全長(mm)
173
質量(g)
90
トラスコ品番
279-5108
材質/仕上
クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
全長L(mm)
173
寸法(口径)(mm)
12×12
ラチェット機構
あり