TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
ギヤレンチ コンビタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08381886
品番
TGR-C14
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
正逆は切り替えピン式です。
美しい硬質クロムメッキ処理をしています。
スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。
72枚歯のギアを採用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥
959
¥
1,055
税込
対辺寸法(mm)
14
厚さ(mm)
(スパナ)7.3:(めがね)8.4
全長(mm)
190
質量(g)
120
トラスコ品番
279-5124
材質/仕上
クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
全長L(mm)
190
寸法(口径)(mm)
14×14
ラチェット機構
あり