TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
ギヤレンチ コンビタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08381895
品番
TGR-C15
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
正逆は切り替えピン式です。
美しい硬質クロムメッキ処理をしています。
スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。
72枚歯のギアを採用しています。
対辺寸法(mm)
15
厚さ(mm)
(スパナ)7.5:(めがね)8.4
全長(mm)
202
質量(g)
130
トラスコ品番
279-5132
材質/仕上
クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
全長L(mm)
202
寸法(口径)(mm)
15×15
ラチェット機構
あり