TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
ギヤレンチ コンビタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
対辺寸法(mm)
16
注文コード
08381904
品番
TGR-C16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
この商品は
対辺寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
正逆は切り替えピン式です。
美しい硬質クロムメッキ処理をしています。
スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。
72枚歯のギアを採用しています。
対辺寸法(mm)
16
厚さ(mm)
(スパナ)7.7:(めがね)10.0
全長(mm)
215
質量(g)
170
トラスコ品番
279-5141
材質/仕上
クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
全長L(mm)
215
寸法(口径)(mm)
16×16
ラチェット機構
あり