TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
ギヤレンチ コンビタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08381913
品番
TGR-C18
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
正逆は切り替えピン式です。
美しい硬質クロムメッキ処理をしています。
スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。
72枚歯のギアを採用しています。
対辺寸法(mm)
18
厚さ(mm)
(スパナ)8.4:(めがね)11.5
全長(mm)
240
質量(g)
230
トラスコ品番
279-5167
材質/仕上
クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
全長L(mm)
240
寸法(口径)(mm)
18×18
ラチェット機構
あり