TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
ギヤレンチ コンビタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
対辺寸法(mm)
21
注文コード
08381931
品番
TGR-C21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,080
この商品は
対辺寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
正逆は切り替えピン式です。
美しい硬質クロムメッキ処理をしています。
スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。
72枚歯のギアを採用しています。
対辺寸法(mm)
21
厚さ(mm)
(スパナ)9.5:(めがね)12.5
全長(mm)
275
質量(g)
300
トラスコ品番
279-5183
材質/仕上
クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
全長L(mm)
275
寸法(口径)(mm)
21×21
ラチェット機構
あり