TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
ギヤレンチ コンビタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08381956
品番
TGR-C24
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
正逆は切り替えピン式です。
美しい硬質クロムメッキ処理をしています。
スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。
72枚歯のギアを採用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
対辺寸法(mm)
24
厚さ(mm)
(スパナ)11.0:(めがね)13.5
全長(mm)
296
質量(g)
450
トラスコ品番
279-5205
材質/仕上
クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
全長L(mm)
296
寸法(口径)(mm)
24×24
ラチェット機構
あり