TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
ギヤレンチ コンビタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08381965
品番
TGR-C9
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
正逆は切り替えピン式です。
美しい硬質クロムメッキ処理をしています。
スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。
72枚歯のギアを採用しています。
対辺寸法(mm)
9
厚さ(mm)
(スパナ)5.3:(めがね)7.4
全長(mm)
150
質量(g)
60
トラスコ品番
279-5078
材質/仕上
クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
全長L(mm)
150
寸法(口径)(mm)
9×9
ラチェット機構
あり