ギヤレンチ フレキシブルコンビ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 08382035 品番 TGR-C16F
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。
72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。
ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0〜180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。

寸法(口径)(mm)16×16 ラチェット機構あり 全長L(mm)179 首振りあり トラスコ品番279-5027 材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ 質量(g)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする