ギヤレンチ フレキシブルコンビ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 08382062 品番 TGR-C8F
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。
72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。
ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0〜180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(口径)(mm)8×8 ラチェット機構あり 全長L(mm)127 首振りあり トラスコ品番279-4942 材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする