TRUSCO
TRUSCOの 落下防止用コード
TRUSCOの コード 落下防止用
安全ループミニタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08382175
品番
TAL130 R
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
色
レッド
最大長(mm)
1300
自然長(mm)
320
用途
高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
トラスコ品番
238-3471
摘要
ミニ
質量(g)
18
ワイヤー径(Φmm)
(ステンレスワイヤー)0.75
破断強度(kg)
(ワイヤーロープ)50/(金具)24
コード径(Φmm)
1.7