※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(軸用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08382281
品番
63-1B
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ハンドル形状ロングタイプです。
材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)
先端部:クロムモリブデン(SCM435)
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
130
軸穴種別
軸用
仕様
ばね付
トラスコ品番
226-6024
質量(g)
90
爪形状
曲爪
爪先端径(Φmm)
1.0
リング使用範囲(mm)
10〜25