※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50-2A スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCO 08382324 50-2A スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCO 08382324 50-2A スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCO 08382324

スナップリングプライヤー(穴用) 直爪

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 08382324 品番 50-2A
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

握りやすさを追求したハンドル形状です。

材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)
先端部:クロムモリブデン(SCM435)
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)165 軸穴種別穴用 トラスコ品番111-2325 質量(g)115 爪先端径(Φmm)1.8 リング使用範囲(mm)25〜40 爪形状直爪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08382446
2019-02-06
用途:
バイクホイールベアリング交換

ベアリングを止めているサークリップを外すのに使用しました、
安物で始めたのですがいきなり爪が折れ此を購入して作業、
グリップも握りやすく無事外すことが出来ました、
さすがMade in Japanですね。

対象商品:
08382324
2017-03-29
用途:
機械メンテ時
製造業

直爪のものを探していたので、丁度よかったです。問題なく使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする