※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRP-6 2重リングプライヤー 3-6 TRUSCO 08382577 TRP-6 2重リングプライヤー 3-6 TRUSCO 08382577 TRP-6 2重リングプライヤー 3-6 TRUSCO 08382577 TRP-6 2重リングプライヤー 3-6 TRUSCO 08382577

2重リングプライヤー 3-6

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード08382577 品番TRP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)

種類その他プライヤ 全長(mm)155 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9885 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)125 使用範囲(mm)線径:0.5〜1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08382577
2018-10-16
用途:
革細工やアクセサリー制作
医療・福祉・介護関連業

近所の量販店にあるもっと安いものでも良かったのですが、ここで買うものがあったので、購入してみました。あんまり期待していなかったのですが、肝心の先っぽが最高の出来です!傷もつきにくい作りになっているし、力も要りません。これは良い買い物をしました。

対象商品:
08382577
2016-11-02
用途:
ルアーのフック交換
その他業種

堅牢な作りで、安定した作業が行える。もう1ランク小さいリング交換用も欲しい。

対象商品:
08382577
2014-07-18
用途:
ルアーのフック交換

先が細いのにリングに負けない感じが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする