※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRP-11 2重リングプライヤー 7-11 TRUSCO 08382586 TRP-11 2重リングプライヤー 7-11 TRUSCO 08382586 TRP-11 2重リングプライヤー 7-11 TRUSCO 08382586 TRP-11 2重リングプライヤー 7-11 TRUSCO 08382586

2重リングプライヤー 7-11

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード08382586 品番TRP-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)

種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9893 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)125 使用範囲(mm)線径:1.0〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする