TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 検電ドライバー
検電器付ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
08382866
品番
TED-526
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コンセントなどにドライバーの先端を接触させ、グリップの後端を指で押すとグリップ内部のネオン管が発光し、電流の流れがわかります。
材質(グリップ)
アクリル樹脂
質量(g)
200
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
電線における、電流の有無確認作業に。
トラスコ品番
285-3582
セット内容
(+)No.1・No.2・No.2/(-)3・5mm/キリ
種類
セット品
交流電圧(V)
80〜250
直流電圧(V)
100〜300
ケース寸法(mm)
150×67
商品構成
セット品
注意
※絶対に濡れた手では作業しないで下さい。