TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ロングボールポイント六角棒(セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
08383374
品番
GXBL-7S
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。
最大25°の角度からねじを回すことができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
質量(g/セット)
140
トラスコ品番
125-2968
形状
L型
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
質量(g)
140
タイプ
ロング
硬度
HRC54〜59
組本数
7
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ