TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
8本組六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08383426
品番
GX-8S
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
125-3379
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
質量(g)
140
硬度
HRC54〜59
組本数
8