TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ロング六角棒レンチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08383444
品番
GXL-7S
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
125-3956
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
質量(g)
150
組本数
7
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC54〜59